KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X40 ZINK ORANJE K0122.210182X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.210182X40
Rubix:A0785350
Fabrikant:K0122.210182X40
EAN:4059245778164



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X40 ZINK ORANJE K0122.210182X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
32 mm