KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X45 ZINK K0116.2103X45

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.2103X45
Rubix:A0788489
EAN:4059245078837
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X45 ZINK K0116.2103X45

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X45 ZINK K0116.2103X45


06430-2103X45 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking101 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte45 mm
Hoogte28,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 11,09 excl. BTW
/ stuk
€ 13,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

10 mm

Lengte

45 mm

Hoogte

28,5 mm