KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X50 KUNSTSTOF BLAUW K0269.21087X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.21087X50
Rubix:A0788848
EAN:4059245106288



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X50 KUNSTSTOF BLAUW K0269.21087X50
06610-21087X50 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 59 g |
| Lengte | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen