KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X50 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2101X50

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.2101X50
Rubix:A0789297
EAN:4059245111879
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X50 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2101X50

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X50 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2101X50


06611-2101X50 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking57 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte50 mm
Hoogte45,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 11,41 excl. BTW
/ stuk
€ 13,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

50 mm

Hoogte

45,5 mm