Referenties
Kipp:K0123.308186
Rubix:A0783366
Fabrikant:K0123.308186
EAN:4059245783267



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08 ZINK BLAUW K0123.308186
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,07 excl. BTW
/ stuk
€ 17,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
41,5 mm