KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X15 KUNSTSTOF GRIJS K0269.30888X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.30888X15
Rubix:A0786570
Fabrikant:K0269.30888X15
EAN:4059245511440



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X15 KUNSTSTOF GRIJS K0269.30888X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 53,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,14 excl. BTW
/ stuk
€ 9,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
15 mm
Hoogte
53,5 mm