KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X15 KUNSTSTOF ROOD K0269.30884X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.30884X15
Rubix:A0788141
EAN:4059245106615



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X15 KUNSTSTOF ROOD K0269.30884X15
06610-30884X15 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 65 g |
| Lengte | 15 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,14 excl. BTW
/ stuk
€ 9,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
15 mm
Hoogte
49 mm