KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X15 ZINK ZWART K0122.3081X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.3081X15
Rubix:A0788375
EAN:4059245091348



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X15 ZINK ZWART K0122.3081X15
06460-3081X15 Klemhendel met buitendraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 144 g |
| Draaddiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 54,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
€ 12,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
22 mm
Lengte
15 mm
Hoogte
54,5 mm