KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X20 RVS GESTRAALD K0124.308153X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.308153X20
Rubix:A0785568
Fabrikant:K0124.308153X20
EAN:4059245231430



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 80 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X20 RVS GESTRAALD K0124.308153X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 91 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,17 excl. BTW
/ stuk
€ 49,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
80 mm
Hoogte
91 mm