KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X20 STAAL GROEN K0752.308185X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.308185X20
Rubix:A0784977
Fabrikant:K0752.308185X20
EAN:4059245671847
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X20 STAAL GROEN K0752.308185X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,96 excl. BTW
/ stuk
€ 24,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
15 mm
Hoogte
65 mm

