KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X25 ZINK GRIJS K0122.308187X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.308187X25
Rubix:A0784875
Fabrikant:K0122.308187X25
EAN:4059245779437



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X25 ZINK GRIJS K0122.308187X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
€ 12,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
37 mm