KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X25 ZINK ORANJE K0122.3082X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.3082X25
Rubix:A0789261
EAN:4059245091560



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X25 ZINK ORANJE K0122.3082X25
06460-3082X25 Klemhendel met buitendraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 144 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 37 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
€ 12,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
37 mm