KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X30 ZINK BLANK K0122.308008X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.308008X30
Rubix:A0784331
Fabrikant:K0122.308008X30
EAN:4059245806423



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X30 ZINK BLANK K0122.308008X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,84 excl. BTW
/ stuk
€ 11,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen