KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X40 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.3081X40

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.3081X40
Rubix:A0788587
EAN:4059245112227
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X40 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.3081X40

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X40 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.3081X40


06611-3081X40 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking71 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte40 mm
Hoogte58 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 14,12 excl. BTW
/ stuk
€ 17,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

40 mm

Hoogte

58 mm