KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X40 STAAL ZWART K0752.3081X40

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0752.3081X40
Rubix:A0783654
EAN:4059245083268
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X40 STAAL ZWART K0752.3081X40

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X40 STAAL ZWART K0752.3081X40


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking168 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte40 mm
Hoogte58,5 mm
Land van oorsprongDE
€ 20,84 excl. BTW
/ stuk
€ 25,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

16 mm

Lengte

40 mm

Hoogte

58,5 mm