KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X50 KUNSTSTOF ORANJE K0270.3082X50

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.3082X50
Rubix:A0787918
EAN:4059245112296
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X50 KUNSTSTOF ORANJE K0270.3082X50

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X50 KUNSTSTOF ORANJE K0270.3082X50


06611-3082X50 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking85 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte50 mm
Hoogte58 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 14,12 excl. BTW
/ stuk
€ 17,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

50 mm

Hoogte

58 mm