KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X55 ZINK ORANJE K0122.3082X55

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.3082X55
Rubix:A0788367
EAN:4059245091621
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X55 ZINK ORANJE K0122.3082X55

Technische samenvatting

Draaddiameter8 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X55 ZINK ORANJE K0122.3082X55


06460-3082X55 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking151 g
Draaddiameter8 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte55 mm
Hoogte80 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

8 mm

Lengte

55 mm

Hoogte

80 mm