KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X60 RVS GESTRAALD K0124.308153X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.308153X60
Rubix:A0785564
Fabrikant:K0124.308153X60
EAN:4059245231485



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X60 RVS GESTRAALD K0124.308153X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,37 excl. BTW
/ stuk
€ 51,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
60 mm
Hoogte
37 mm