KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 KUNSTSTOF BLAUW K0269.31087

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.31087
Rubix:A0787839
EAN:4059245102242
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 KUNSTSTOF BLAUW K0269.31087

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 KUNSTSTOF BLAUW K0269.31087


06600-31087 Klemhendel met binnendraad, uitvoering staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking51 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte37 mm
Hoogte58 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 7,47 excl. BTW
/ stuk
€ 9,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

16 mm

Lengte

37 mm

Hoogte

58 mm