KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 ZINK ORANJE K0123.310182
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.310182
Rubix:A0783489
Fabrikant:K0123.310182
EAN:4059245783304



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 ZINK ORANJE K0123.310182
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,07 excl. BTW
/ stuk
€ 17,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
37 mm