KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X20 KUNSTSTOF BLAUW K0269.31087X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.31087X20
Rubix:A0788103
EAN:4059245107421



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X20 KUNSTSTOF BLAUW K0269.31087X20
06610-31087X20 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 30 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 53,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,14 excl. BTW
/ stuk
€ 9,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
80 mm
Hoogte
53,5 mm