KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X20 KUNSTSTOF GRIJS K0270.31088X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.31088X20
Rubix:A0786466
Fabrikant:K0270.31088X20
EAN:4059245512584



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 20 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X20 KUNSTSTOF GRIJS K0270.31088X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,99 excl. BTW
/ stuk
€ 15,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
20 mm
Hoogte
37 mm