KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X20 KUNSTSTOF GROEN K0269.31086X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.31086X20
Rubix:A0788113
EAN:4059245107322



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X20 KUNSTSTOF GROEN K0269.31086X20
06610-31086X20 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 30 g |
| Lengte | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,14 excl. BTW
/ stuk
€ 9,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
20 mm
Hoogte
24,5 mm