KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X20 ZINK ZWART K0123.3101X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.3101X20
Rubix:A0788318
EAN:4059245097890



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X20 ZINK ZWART K0123.3101X20
06461-3101X20 Klemhendel met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 148 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,03 excl. BTW
/ stuk
€ 18,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
20 mm
Hoogte
10 mm