KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X25 STAAL GEEL K0752.310183X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.310183X25
Rubix:A0782899
Fabrikant:K0752.310183X25
EAN:4059245672356
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X25 STAAL GEEL K0752.310183X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,96 excl. BTW
/ stuk
€ 24,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
67,5 mm

