KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X25 ZINK ORANJE K0123.310182X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.310182X25
Rubix:A0785213
Fabrikant:K0123.310182X25
EAN:4059245787203



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X25 ZINK ORANJE K0123.310182X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 58,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,03 excl. BTW
/ stuk
€ 18,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
25 mm
Hoogte
58,5 mm