KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 KUNSTSTOF GEEL K0269.31016X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.31016X30
Rubix:A0788818
EAN:4059245106943



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 KUNSTSTOF GEEL K0269.31016X30
06610-31016X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 75 g |
| Lengte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,14 excl. BTW
/ stuk
€ 9,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
30 mm