Referenties
Kipp:K0123.3103X30
Rubix:A0787577
EAN:4059245098095



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 ZINK K0123.3103X30
Klemhendel maat 3 M10X30 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 152 g |
| Lengte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,03 excl. BTW
/ stuk
€ 18,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen