KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 ZINK ZILVER K0122.3106X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.3106X30
Rubix:A0787169
EAN:4059245092277



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 ZINK ZILVER K0122.3106X30
Klemhendel maat 3 M10X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 153 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 54,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,34 excl. BTW
/ stuk
€ 16,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
54,5 mm