KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 ZINK ZWART K0123.310181X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.310181X30
Rubix:A0784409
Fabrikant:K0123.310181X30
EAN:4059245787159



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 ZINK ZWART K0123.310181X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,03 excl. BTW
/ stuk
€ 18,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
30 mm
Hoogte
28,5 mm