KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 ZINK ZWART K0123.3101X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.3101X30
Rubix:A0789290
EAN:4059245097913
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 ZINK ZWART K0123.3101X30

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 ZINK ZWART K0123.3101X30


06461-3101X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking156 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Hoogte37 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 15,03 excl. BTW
/ stuk
€ 18,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

30 mm

Hoogte

37 mm