KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X35 ZINK BLANK K0122.310008X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.310008X35
Rubix:A0784319
Fabrikant:K0122.310008X35
EAN:4059245806539



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X35 ZINK BLANK K0122.310008X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,51 excl. BTW
/ stuk
€ 12,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
37 mm