KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X40 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.3101X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.3101X40
Rubix:0999011129
EAN:4059245112586



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 40 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X40 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.3101X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 77 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 58 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,12 excl. BTW
/ stuk
€ 17,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
40 mm
Hoogte
58 mm