KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X40 STAAL GEEL K0752.310183X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.310183X40
Rubix:A0782896
Fabrikant:K0752.310183X40
EAN:4059245672387
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X40 STAAL GEEL K0752.310183X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,84 excl. BTW
/ stuk
€ 25,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
19 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
67,5 mm

