KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X40 ZINK GROEN K0122.310185X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.310185X40
Rubix:A0784796
Fabrikant:K0122.310185X40
EAN:4059245807871



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X40 ZINK GROEN K0122.310185X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
37 mm