KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X40 ZINK ORANJE K0122.3102X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.3102X40
Rubix:0999012159
EAN:4059245092093



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X40 ZINK ORANJE K0122.3102X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 159 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 54,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
54,5 mm