Referenties
Kipp:K0122.3103X45
Rubix:A0787128
EAN:4059245092208



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X45 ZINK K0122.3103X45
Klemhendel maat 3 M10X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 156 g |
| Lengte | 45 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
24,5 mm