KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X45 ZINK ZWART K0122.3101X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.3101X45
Rubix:A0788365
EAN:4059245091904



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X45 ZINK ZWART K0122.3101X45
06460-3101X45 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 161 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 45 mm |
| Hoogte | 37 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
37 mm