KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 KUNSTSTOF ORANJE K0269.3102X50

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.3102X50
Rubix:A0786766
EAN:4059245107186
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 KUNSTSTOF ORANJE K0269.3102X50

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Lengte80 mm
Hoogte53,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 KUNSTSTOF ORANJE K0269.3102X50


06610-3102X50 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking85 g
Draaddiameter10 mm
Lengte80 mm
Hoogte53,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

80 mm

Hoogte

53,5 mm