KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 STAAL BLAUW K0752.310186X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.310186X50
Rubix:A0785118
Fabrikant:K0752.310186X50
EAN:4059245672707
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 STAAL BLAUW K0752.310186X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,84 excl. BTW
/ stuk
€ 25,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
63 mm

