Referenties
Kipp:K0122.3103X55
Rubix:A0787101
EAN:4059245092222



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 ZINK K0122.3103X55
Klemhendel maat 3 M10X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 160 g |
| Lengte | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
55 mm
Hoogte
45,5 mm