KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X60 KUNSTSTOF GEEL K0269.31016X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.31016X60
Rubix:A0788779
EAN:4059245107001



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X60 KUNSTSTOF GEEL K0269.31016X60
06610-31016X60 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 91 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 53,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
80 mm
Hoogte
53,5 mm