KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10 KUNSTSTOF ORANJE K0269.4102
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.4102
Rubix:A0787815
EAN:4059245102273



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10 KUNSTSTOF ORANJE K0269.4102
06600-4102 Klemhendel met binnendraad en kunststof handgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 90 g |
| Lengte | 43 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,49 excl. BTW
/ stuk
€ 11,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen