KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10 RVS GESTRAALD K0124.410153
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.410153
Rubix:A0783535
Fabrikant:K0124.410153
EAN:4059245231089



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 109 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10 RVS GESTRAALD K0124.410153
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 109 mm |
| Hoogte | 27,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,89 excl. BTW
/ stuk
€ 56,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen