Referenties
Kipp:K0752.410183
Rubix:A0783424
Fabrikant:K0752.410183
EAN:4059245666409



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10 STAAL GEEL K0752.410183
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 109 mm |
| Hoogte | 67,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,57 excl. BTW
/ stuk
€ 29,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
109 mm
Hoogte
67,5 mm