Referenties
Kipp:K0122.410186
Rubix:A0783381
Fabrikant:K0122.410186
EAN:4059245628155



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10 ZINK BLAUW K0122.410186
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 109 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,18 excl. BTW
/ stuk
€ 13,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
109 mm
Hoogte
43 mm