KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10 ZINK ROOD RAL3003 K0122.41027
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.41027
Rubix:A0786849
EAN:4059245085217



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10 ZINK ROOD RAL3003 K0122.41027
Klemhendel maat 4 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 206 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 63 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,18 excl. BTW
/ stuk
€ 13,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen