KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X20 KUNSTSTOF GROEN K0269.41086X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.41086X20
Rubix:A0788084
EAN:4059245107995



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X20 KUNSTSTOF GROEN K0269.41086X20
06610-41086X20 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 110 g |
| Lengte | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,33 excl. BTW
/ stuk
€ 12,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
20 mm
Hoogte
37 mm