KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X20 ZINK GROEN K0122.410185X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.410185X20
Rubix:A0784771
Fabrikant:K0122.410185X20
EAN:4059245628742



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X20 ZINK GROEN K0122.410185X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,08 excl. BTW
/ stuk
€ 14,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
20 mm
Hoogte
43 mm