KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X20 ZINK K0116.4103X20

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.4103X20
Rubix:A0788471
EAN:4059245079391
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X20 ZINK K0116.4103X20

Technische samenvatting

Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X20 ZINK K0116.4103X20


06430-4103X20 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking220 g
Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte20 mm
Hoogte42,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 13,02 excl. BTW
/ stuk
€ 15,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

19 mm

Lengte

20 mm

Hoogte

42,5 mm